ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77828984
品番
ERB6374U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
本体
電源
LEDランプ付
灯数
2
適合モジュール
RAD-425L(E17)