ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
ディスプレイ用フレンジアームスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77829045
品番
ERB6469W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
別
色
白
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)