防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ40W形 注文コード77829054 品番ERB6483W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ40W形 仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 適合モジュールRAD-670N、RAD-539NA/WA 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする