防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ20W形 注文コード77829063 品番ERB6484W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ20W形 仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 適合モジュールRAD-540NA/WA 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする