ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
病室ベッドブラケット/3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77829072
品番
ERB6512W
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
別
電源
LEDユニット別売、常夜灯付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
RAD-415WWB、RAD-416WWB
調光の可否
否