ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット/丸形/Block70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77829167
品番
ERB6566H
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
付
色
ダークグレー
電源
LEDユニット付
色温度(K)
3000
防水仕様
防雨
適合モジュール
BLOCK70
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否