ERD2151W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77829797

ERD2151W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77829797 ERD2151W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77829797

ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77829797 品番ERD2151W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ100 付属品 ナチュラルホワイト 電源電源ユニット付 色温度(K)4000 配光角度(°)21 調光方式SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付 適合モジュールRs-9 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする