ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウン/黒/700タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77835747
品番
ERD3776B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ125
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可