ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウン/黒/400タイプ/Φ100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77835756
品番
ERD3778B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
色(本体)
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
60
適合モジュール
400TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可