ベースダウン/黒/700タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)2700 注文コード77838434 品番ERD4512B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は光源色・色温度など4種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ125 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)60 グリーン購入法適合 適合モジュール700TYPE 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする