ERD4897W-S COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K ENDO(遠藤照明) 77839344

ERD4897W-S COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K ENDO(遠藤照明) 77839344 ERD4897W-S COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K ENDO(遠藤照明) 77839344

COB/ユニバーサルダウン/600タイプ/3500K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77839344 品番ERD4897W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品 電源電源ユニット付 色温度(K)3500 配光角度(°)24 調光方式SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付 適合モジュール600TYPE 演色指数(Ra)95AW 埋込穴(Φmm)Φ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする