ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
Eベースダウンライト/鏡面コーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ150
注文コード
77842914
品番
ERD5716S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
埋込穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ150
付属品
別
仕様
器具本体
タイプ
Φ150/E26×1
電源
LEDランプ別売
灯数
1
調光方式
非調光
適合モジュール
RAD-716N/L、R7000B(E26)