ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
Eベースダウンライト/白コーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77842948
品番
ERD5717W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ125
付属品
別
仕様
器具本体
タイプ
Φ125/E17×1
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-714N/L、RAD-715N/L
調光の可否
否