ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
Eベースダウンライト/鏡面コーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77842957
品番
ERD5718S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
別
仕様
器具本体
タイプ
Φ100/E17×1
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-714N/L、RAD-715N/L
調光の可否
否