Eベースダウンライト/白バッフルコーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77842984 品番ERD5719W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
埋込穴(Φmm)Φ65 付属品 仕様器具本体 タイプΦ65/E17×1 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする