ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウン/700タイプ/Φ150
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77843544
品番
ERD5790W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ150
付属品
付
電源
電源内蔵、軒下兼用形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77843544
ERD5790W
19827669
ERD5790WA
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
6:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です