ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 2800K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
配光角度(°)
23
注文コード
77844025
品番
ERD5901W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
配光角度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ75
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
2800
色(本体)
HI-CRIナチュラル
配光角度(°)
23
適合モジュール
900/600TYPE
演色指数(Ra)
98HC
LED交換
不可