DUAL ユニバーサルDL D400 3500K 狭角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 演色指数(Ra)96AWe 注文コード77844077 品番ERD5906W
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は演色指数など2種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ125 付属品 仕様反射板交換可 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3500 配光角度(°)13 適合モジュールD400 演色指数(Ra)96AWe

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする