DUAL ユニバーサルDL D400 4000K 中角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77844095 品番ERD5908W
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
埋込穴(Φmm)Φ125 付属品 仕様反射板交換可 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)4000 色(本体)ナチュラルホワイト 配光角度(°)18 適合モジュールD400 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする