ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
DUAL ユニバーサルDL D400 4000K 広角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77844156
品番
ERD5914W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ125
付属品
付
仕様
反射板交換可
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
4000
色(本体)
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
31
適合モジュール
D400
演色指数(Ra)
93