DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 中角 黒枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 演色指数(Ra)93 注文コード77844637 品番ERD6020B
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は演色指数など4種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ100 付属品 仕様反射板交換可 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)21 適合モジュールD240 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする