ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77845662
品番
ERD6083W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ75
付属品
付
取付
直付
径(Φmm)
Φ85
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
300TYPE
演色指数(Ra)
92
調光の可否
調光/非調光兼用型
LED交換
不可