ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ150
注文コード
77847272
品番
ERD6277W
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ150
付属品
付
仕様
軒下兼用形
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可