ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の その他LEDベースライト
密閉形低温倉庫用ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851192
品番
ERK8750NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
2灯用/-25℃クラス
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB