ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
110W
注文コード
77851217
品番
ERK8769W
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
110W
仕様
器具本体
灯数
1
取付
直付
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防雨
適合モジュール
RAD669N、RAD-538NB/WB
調光の可否
否