ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77851323
品番
ERK8849W
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
防水仕様
防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD670N、RAD-539NA/WA
調光の可否
否