ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77851332
品番
ERK8850W
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD670N、RAD-539NA/WA
調光の可否
否