ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851375
品番
ERK8984W
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB