ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の その他LEDベースライト
低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/2灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851402
品番
ERK9000N
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB