ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
SUS防湿形・防雨形笠なし形20W×1灯タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851506
品番
ERK9031S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD540NA/WA
調光の可否
否