EK8263WAタイプベースライト FHP45W×4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77851533 品番ERK9042W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
仕様器具本体 質量(kg)16 取付埋込・深形乳白パネル 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×232 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□900 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする