ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
蛍光灯埋込型サークルタイプ FHP45W×4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851558
品番
ERK9045W
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
Φ900
調光の可否
否