ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851612
品番
ERK9056W
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
質量(kg)
7.4
取付
埋込・下面開放形
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
620×620×95
色(本体)
白
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□600
調光の可否
否