ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
EKE13243Eタイプベースライト FHP32W×4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851628
品番
ERK9057W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
器具本体
質量(kg)
4.6
取付
埋込・下面開放形
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×95
色(本体)
白
灯数
4
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
否