ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851673
品番
ERK9064W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
質量(kg)
9
取付
埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×700×70
色(本体)
白
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□680
調光の可否
否