ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
EKM23233Eタイプベースライト FHP32W×3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851725
品番
ERK9069W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
器具本体
質量(kg)
5
取付
埋込/直付兼用
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
520×520×74
色(本体)
白
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)
□500
調光の可否
否