ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライトフレンジ TUBE40W×1灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851743
品番
ERK9074W
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
別
取付
直付
ランプ
LEDユニット別売
灯数
1
調光方式
無線モジュール付
適合モジュール
RAD-532N/W
調光の可否
調光/非調光兼用