ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851813
品番
ERK9084W
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
取付
埋込
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)
220×625