ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
ベースFL TUBE40W×2灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851822
品番
ERK9085W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
220×1235