ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851865
品番
ERK9099W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□680
電源
LEDユニット別売
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
調光の可否
否