ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851874
品番
ERK9100W
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
4
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否