ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851883
品番
ERK9101W
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否