逆富士形V2_40Wタイプ×2

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77851908 品番ERK9110W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
適合ランプFAD530D/L/N/W/WW,FAD532N/W,FAD876X,RAD457NA/NB/WA/WB/WWA/WWB,RAD458LA/LB/LC/LLA/LLB/NA/NB/NC/WA/WB/WC/WWA/WWB/WWC,RAD525NA/NB/WA/WB,RAD530DA/DB/LA/LB/LLA/LLB/NA/NB/WA/WB/WWA/WWB,RAD532N/W,RAD579N/W/WW,RAD722N/W/WW,RAD723N/W/WW 仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77851908
2022-09-29
用途:
壊れた蛍光灯の交換
合資会社資産税研究所 様 (不動産業)

一般のLED管が使えない。
ボッチがついているので、
遠藤照明の専用LED管を買わないといけない。
汎用品が使える方が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
77851908
2021-10-05
用途:
器具の取り換え

適合モジュールなんて記載しないで、使用出来るLEDランプをはっきり記載してほしい。
器具を安くして LEDランプで利益だそうとしてるのかな?
又給電方式が記載されてれば選ばなかったかも!!
電気工事士なら改造出来る範囲なので返品はしませんが。。。。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

適合ランプを追記させていただきました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする