ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851935
品番
ERK9113W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW