ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
直付/逆富士/110W/2灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851978
品番
ERK9121W
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW