ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
埋込/下面開放W300/20W/2灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77852048
品番
ERK9127W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)
300×639