ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77852188
品番
ERK9292W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□680
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
調光の可否
否