ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
TWINユニット適合 埋込下面開放形55Wタイプ×3灯 10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77852197
品番
ERK9293W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
埋込
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□600
調光の可否
否