ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
公共施設用照明器具/黒板灯/5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853003
品番
ERK9554W
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
灯数
1
適合モジュール
RAD-554N、RAD-604N、RAD-606N