ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853012
品番
ERK9560W
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
110W
径(Φmm)
W79
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
RAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W